Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBSG2.5
Cod. Produttore
TBSG2.5
Cod. EAN
8051316085535

Informazioni di prodotto

MORSETTI COMPONIBILI A VITE, PER RETI DI TERRA
Descrizione del produttore: I morsetti componibili della serie TBSG per conduttori con spessore da 0,2 mm2 a 50 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di messa a terra. Sono costituiti da un solido corpo di PA 6.6 dotato di pratico sistema di aggancio per guide DIN universali. Lo speciale design della base di aggancio permette di montare e smontare i singoli morsetti lungo la guida DIN in modo rapido e sicuro, riducendo notevolmente i tempi di lavoro. Disponibili in colore giallo/verde, i morsetti con serraggio a vite sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di CRCA per assicurare una connessione stabile ed efficace.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

58,9 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Produttore

Morsetto componibile a vite 2,5mm² giallo/verde per reti di terra con aggancio guida DIN

€ 1,68 x 1 pz.
(pz.)