Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00511093
Cod. Produttore
00511093
Cod. EAN
8001132021200

Informazioni di prodotto

  • Serie: PMC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Tipo: morsetto centrale
  • Colore: distintivo
  • Applicazione: elettrica
  • Durata: eccezionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PMC 30-34 MORSETTO CENTR. PREAS. è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza e una durata eccezionali. La sua colorazione distintiva non solo aggiunge un tocco estetico, ma facilita anche l'identificazione in ambienti di lavoro. Questo morsetto centrale è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Morsetto centrale PM C 30-34 per moduli fotovoltaici con cornice in alluminio

€ 5,30 x 1 pz.
(pz.)