› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsetto bifilare nichelato ottone 2 bulloni serraggio meccanico uso elettrico

Cod. Rexel CE2336
Cod. Produttore 2336
Cod. EAN 8016692110455

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto bifilare a 2 bulloni
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serraggio: Viti e dadi acciaio zincato
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Serie: 23..

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I morsetti bifilari della serie 23.. sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il corpo è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti e dadi bianchi di acciaio zincato nella versione a uno o a due bulloni.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

2

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

16 ... 50 mm²

sezione nominale rame, RE

16 ... 50 mm²

Morsetto bifilare nichelato ottone 2 bulloni serraggio meccanico uso elettrico
€ 5,06 x 1 pz.
(pz.)