Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2346
Cod. Produttore
2346
Cod. EAN
8016692119939

Informazioni di prodotto

MORSETTI BIFILARI
I morsetti bifilari della serie 23.. sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il corpo è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti e dadi bianchi di acciaio zincato nella versione a uno o a due bulloni. Descrizione del produttore: I morsetti bifilari della serie 23.. sono realizzati con ottone e sottoposti a processo di nichelatura. Il corpo è dotato di un sistema di serraggio meccanico con viti e dadi bianchi di acciaio zincato nella versione a uno o a due bulloni.

Protezione della superficie

Lucido

numero di viti

2

materiale del conduttore

Rame

sezione nominale rame, RM

150 ... 300 mm²

sezione nominale rame, RE

150 ... 300 mm²

sezione nominale rame, SM

150 ... 300 mm²

Produttore

Morsetto bifilare nichelato ottone serraggio meccanico 2 bulloni uso elettrico sez15