› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Morsetto alimentazione trifase S1-M2-25 25mm² per interruttori motore MS116 MS132 montaggio alto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 129 9
Cod. Produttore EP 129 9
Cod. EAN 4013614400810

Informazioni principali

  • Serie: S1
  • Corrente nominale: 65 A
  • Sezione cavi max: 25 mm²
  • Tipo: Terminali alimentazione trifase
  • Compatibile con: MS116, MS132
  • Montaggio: Forma alta
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S1-M2-25 three phase feeder terminals allow the connection of bigger cable cross sections up to 25mm². They are usable with MS116 and MS132 manual motor starters and have a high mounting form. The rated current is 65 A.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

65 A

tipo di montaggio

Vite

larghezza

48 mm

altezza

53,8 mm

profondità

27 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

3

numero di uscite

3

numero di poli

3

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo

Sezione conduttore, ingresso

2,5 ... 25 mm²

Sezione conduttore, uscita

2,5 ... 25 mm²

Sezione conduttore, ingresso AWG

12 ... 4

Serie

S1

Morsetto alimentazione trifase S1-M2-25 25mm² per interruttori motore MS116 MS132 montaggio alto