› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsetto alimentazione barre 500-2500A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFB1600FE
Cod. Produttore FB1600FE
Cod. EAN 8012199764368

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto barre 500-2500A
  • Corrente nominale: 500-2500A
  • Serie: TIFAST
  • Tipo: Morsetto alimentazione
  • Applicazione: Barre conduttrici
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Materiale: Alta conducibilità
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Morsetto per barre a C e I della linea Power Tifast, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile di conduttori circolari. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature, offre facilità di installazione e compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare resistenza meccanica e prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Morsetto per alimentazione barre da 500 a 2500A

Caratteristiche tecniche

adatto per collegamento conduttore circolare

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

125 A

Serie

TIFAST

Morsetto alimentazione barre 500-2500A per impianti elettrici