Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107197
Cod. Produttore
107197
Cod. EAN
4015081069606

Informazioni di prodotto

AKS-CU-BAND MORS.A PINZA X BAND 20X5-30X10
AKS-CU-BAND MORS.A PINZA X BAND 20X prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Scegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre Descrizione del produttore: AKS-CU-BAND MORS.A PINZA X BAND 20X prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Scegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre

spessore della sbarra collettrice

5 mm 10 mm

larghezza della sbarra collettrice

20 mm 30 mm

adatto per

guida piatta

larghezza del morsetto

41 mm

sezione max. del conduttore

800 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

800 A

adatto per collegamento conduttore circolare

adatto per collegamento conduttore di settore

adatto per collegamento conduttore a nastro

Serie

None

Produttore

Morsetto a pinza AKS-CU-BAND per bande 20x5-30x10 ancoraggio condotti e sbarre industriali