Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH319219
Cod. Produttore
319219
Cod. EAN
4013364069916

Informazioni di prodotto

Morsetto a croce INOX per Td 8-10/16mm
Il morsetto a croce inossidabile DEH319219 è progettato per un'ottima connessione nei sistemi elettrici. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. Con la sua classificazione merceologica 030506, questo morsetto è perfetto per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni. Scegliendo questo morsetto, si opta per un prodotto di alta qualità e prestazioni affidabili. Descrizione del produttore: Il morsetto a croce inossidabile DEH319219 è progettato per un'ottima connessione nei sistemi elettrici. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. Con la sua classificazione merceologica 030506, questo morsetto è perfetto per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni. Scegliendo questo morsetto, si opta per un prodotto di alta qualità e prestazioni affidabili.

tipo di connettore

raccordo a croce

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 16/conduttore piatto Fl 30

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO A CROCE INOX PER TD 8-10/1