› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

MORSETTO A CROCE INOX PER TD 7-10/7

Cod. Rexel DEH319229
Cod. Produttore 319229
Cod. EAN 4013364108752

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto a croce inox
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Serie: TD 7-10/7
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Uso: Progetti elettrici

Descrizione del prodotto

Il morsetto a croce inossidabile per TD 7-10/7 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in acciaio inox, questo morsetto offre una resistenza superiore alla corrosione, garantendo durata nel tempo. La sua progettazione consente un facile montaggio e una connessione sicura, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegliete questo morsetto per assicurare prestazioni ottimali e sicurezza nei vostri progetti. Descrizione del produttore: Il morsetto a croce inossidabile per TD 7-10/7 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in acciaio inox, questo morsetto offre una resistenza superiore alla corrosione, garantendo durata nel tempo. La sua progettazione consente un facile montaggio e una connessione sicura, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegliete questo morsetto per assicurare prestazioni ottimali e sicurezza nei vostri progetti.

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

raccordo a croce

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

MORSETTO A CROCE INOX PER TD 7-10/7