Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH318252
Cod. Produttore
318252
Cod. EAN
4013364048454

Informazioni di prodotto

Morsetto a croce Fe/tZn per Td 8-10/16mm
Il morsetto a croce in FE/TZN per TD 8-10 è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, offre una protezione ottimale contro la corrosione, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Questo morsetto è progettato per collegamenti sicuri e stabili, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegliendo questo morsetto, si assicura un'ottima performance e una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Descrizione del produttore: Il morsetto a croce in FE/TZN per TD 8-10 è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, offre una protezione ottimale contro la corrosione, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Questo morsetto è progettato per collegamenti sicuri e stabili, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Scegliendo questo morsetto, si assicura un'ottima performance e una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti.

tipo di connettore

raccordo a croce

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 16/conduttore piatto Fl 30

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO A CROCE FE/TZN PER TD 8-10