› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

MORSETTO A CROCE FE/TZN PER TD 8-10

Cod. Rexel DEH318251
Cod. Produttore 318251
Cod. EAN 4013364046559

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a croce
  • Materiale: FE/TZN resistente
  • Applicazione: TD 8-10
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Design: robusto e funzionale
  • Uso: professionisti elettrici
  • Serie: DEH318251
  • Performance: eccellente in vari contesti

Descrizione del prodotto

Il morsetto a croce FE/TZN per TD 8-10 è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in resistente materiale FE/TZN, garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo morsetto è progettato per soddisfare le esigenze di installazione, offrendo una performance eccellente in vari contesti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli questo morsetto per garantire la massima qualità nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il morsetto a croce FE/TZN per TD 8-10 è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in resistente materiale FE/TZN, garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo morsetto è progettato per soddisfare le esigenze di installazione, offrendo una performance eccellente in vari contesti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli questo morsetto per garantire la massima qualità nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

raccordo a croce

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10/conduttore piatto Fl 30

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

MORSETTO A CROCE FE/TZN PER TD 8-10