Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH316163
Cod. Produttore
316163
Cod. EAN
4013364024502

Informazioni di prodotto

Morsetto a croce Fe/tZn per Td 16/8-10mm -

Documentazione tecnica

Il morsetto a croce FE/TZN per TD 16/8 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, offre una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione innovativa garantisce prestazioni elevate, rendendolo ideale per utilizzi professionali. Con un design che facilita l'installazione, questo morsetto è perfetto per chi cerca qualità e funzionalità in un unico prodotto. Scegli il morsetto a croce per garantire stabilità e sicurezza nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il morsetto a croce FE/TZN per TD 16/8 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, offre una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione innovativa garantisce prestazioni elevate, rendendolo ideale per utilizzi professionali. Con un design che facilita l'installazione, questo morsetto è perfetto per chi cerca qualità e funzionalità in un unico prodotto. Scegli il morsetto a croce per garantire stabilità e sicurezza nei tuoi progetti elettrici.

tipo di connettore

raccordo a croce

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 16/conduttore piatto Fl 30

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO A CROCE FE/TZN PER TD 16/8