Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH320044
Cod. Produttore
320044
Cod. EAN
4013364021501

Informazioni di prodotto

Morsetto a croce Fe/tZn p. Pt 30-40/30-40mm

Documentazione tecnica

Il morsetto a croce in materiale FE/TZN è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una capacità di presa di 30-40 mm, questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e stabilità. La finitura in FE/TZN offre resistenza alla corrosione, rendendolo adatto per ambienti impegnativi. Questo morsetto rappresenta un componente essenziale per chi cerca qualità e performance nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il morsetto a croce in materiale FE/TZN è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una capacità di presa di 30-40 mm, questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e stabilità. La finitura in FE/TZN offre resistenza alla corrosione, rendendolo adatto per ambienti impegnativi. Questo morsetto rappresenta un componente essenziale per chi cerca qualità e performance nel settore elettrico.

tipo di connettore

raccordo a croce

adatto per collegamento

conduttore piatto Fl 30-40 / Fl 30-40

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO A CROCE FE/TZN P. PT 30-40