Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH321047
Cod. Produttore
321047
Cod. EAN
4013364021525

Informazioni di prodotto

Morsetto a croce Cu per Td 8-10/Pt 30-40mm
Il morsetto a croce CU PER TD 8-10/PT rappresenta una soluzione affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una connessione sicura e duratura. La sua progettazione consente un facile utilizzo, rendendolo ideale per vari progetti elettrici. Con un design robusto e funzionale, il morsetto a croce è perfetto per garantire prestazioni ottimali in ogni applicazione. Scegliete questo prodotto per un'installazione efficiente e sicura. Descrizione del produttore: Il morsetto a croce CU PER TD 8-10/PT rappresenta una soluzione affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una connessione sicura e duratura. La sua progettazione consente un facile utilizzo, rendendolo ideale per vari progetti elettrici. Con un design robusto e funzionale, il morsetto a croce è perfetto per garantire prestazioni ottimali in ogni applicazione. Scegliete questo prodotto per un'installazione efficiente e sicura.

tipo di connettore

raccordo a croce

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10/conduttore piatto Fl 30-40

materiale

rame

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO A CROCE CU PER TD 8-10/PT