Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH316167
Cod. Produttore
316167
Cod. EAN
4013364035386

Informazioni di prodotto

Morsetto a croce Cu per Td 16/8-10mm -
Il morsetto a croce CU PER TD 16/8-10M è un accessorio essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile. La sua struttura robusta garantisce prestazioni ottimali in ogni situazione. Questo morsetto è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e durata nel tempo. Con un design pratico, si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il morsetto a croce CU PER TD 16/8-10M è un accessorio essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile. La sua struttura robusta garantisce prestazioni ottimali in ogni situazione. Questo morsetto è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e durata nel tempo. Con un design pratico, si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico.

tipo di connettore

raccordo a croce

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 16/conduttore piatto Fl 30

materiale

rame

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO A CROCE CU PER TD 16/8-10M