Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH345008
Cod. Produttore
345008
Cod. EAN
4013364025073

Informazioni di prodotto

Morsetto a compressione con foro Fe/tZn
Il morsetto a compressione con foro FE DEH345008 è un elemento essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura. Questo morsetto è progettato per offrire prestazioni affidabili, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono un'ottima scelta per professionisti e appassionati dell'elettricità. Scoprite la qualità e l'affidabilità di questo morsetto a compressione. Descrizione del produttore: Il morsetto a compressione con foro FE DEH345008 è un elemento essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura. Questo morsetto è progettato per offrire prestazioni affidabili, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono un'ottima scelta per professionisti e appassionati dell'elettricità. Scoprite la qualità e l'affidabilità di questo morsetto a compressione.

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di connettore

pattino di bloccaggio

adatto per diametro conduttore circolare

8.0 mm 8.0 mm

foro di fissaggio

11 mm

Produttore

MORSETTO A COMPRESSIONE CON FORO FE