Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH347205
Cod. Produttore
347205
Cod. EAN
4013364136601

Informazioni di prodotto

Morsetto a compressione con foro Al
Il morsetto a compressione DEH347205 è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. Il design con foro al facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Questo morsetto si distingue per la sua robustezza e durata, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli DEH347205 per un supporto eccezionale nelle tue operazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il morsetto a compressione DEH347205 è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. Il design con foro al facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Questo morsetto si distingue per la sua robustezza e durata, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli DEH347205 per un supporto eccezionale nelle tue operazioni elettriche.

materiale

alluminio

superficie

non trattato

tipo di connettore

pattino di bloccaggio

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

foro di fissaggio

10.5 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO A COMPRESSIONE CON FORO AL