Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275129
Cod. Produttore
275129
Cod. EAN
4013364106758

Informazioni di prodotto

Morsetto a cavalotto per conduttura HVI
Il DEH275129 è un morsetto a cavalotto progettato per condutture, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto offre resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e utilizzo, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Con un design pratico e funzionale, il DEH275129 si integra perfettamente in qualsiasi sistema di conduttura, offrendo prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Il DEH275129 è un morsetto a cavalotto progettato per condutture, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto offre resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e utilizzo, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Con un design pratico e funzionale, il DEH275129 si integra perfettamente in qualsiasi sistema di conduttura, offrendo prestazioni ottimali.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

20 mm circolare

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro

Produttore

MORSETTO A CAVALOTTO PER CONDUTTURA