› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

MORSETTO A CAVALLOTTO FE/NERO XD16-

Cod. Rexel DEH308045
Cod. Produttore 308045
Cod. EAN 4013364124455

Informazioni principali

  • Materiale: metallo robusto
  • Colore: nero
  • Tipo: morsetto a cavallotto
  • Serie: XD16
  • Resistenza: alta corrosione
  • Conduttività: eccellente
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Fissaggio: collegamento sicuro

Descrizione del prodotto

Il morsetto a cavallotto FE/NERO XD16 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in robusto materiale metallico, questo morsetto offre un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione. Il design elegante in nero conferisce un aspetto professionale, mentre la sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con il morsetto a cavallotto, puoi contare su un collegamento sicuro e affidabile per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il morsetto a cavallotto FE/NERO XD16 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in robusto materiale metallico, questo morsetto offre un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione. Il design elegante in nero conferisce un aspetto professionale, mentre la sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con il morsetto a cavallotto, puoi contare su un collegamento sicuro e affidabile per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

raccordo parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 16/conduttore piatto Fl 40

materiale

acciaio

superficie

non trattato

MORSETTO A CAVALLOTTO FE/NERO XD16-