› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MORSETTIERE-SUPPORTO UNIPOLARE PER

Cod. Rexel LE037437
Cod. Produttore 037437
Cod. EAN 3245060374372

Informazioni principali

  • Serie: LE037437
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni barra: 25 x 4 mm
  • Tipo supporto: unipolare
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: supporto morsettiere

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporti unipolari per barrette 25 x 4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

18 mm

Tipologia

Altro

altezza

75 mm

profondità

53 mm

numero RAL

9017

materiale

Plastica

MORSETTIERE-SUPPORTO UNIPOLARE PER