› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MORSETTIERE-SUPPORTO TETRAPOLARE PE

Cod. Rexel LE037436
Cod. Produttore 037436
Cod. EAN 3245060374365

Informazioni principali

  • Serie: LE037436
  • Supporti tetrapolari
  • Per barrette 25 x 4 mm
  • Materiale isolante
  • Montaggio sicuro
  • Alta resistenza meccanica
  • Adatto per quadri elettrici
  • Facile installazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di supporti tetrapolari per barrette 25 x 4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

40 mm

Tipologia

Altro

altezza

209 mm

profondità

148 mm

numero RAL

9017

materiale

Plastica

MORSETTIERE-SUPPORTO TETRAPOLARE PE