Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037310
Cod. Produttore
037310
Cod. EAN
3245060373108

Informazioni di prodotto

MORSETTIERE-Supporto per barre piatte

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per barre piatte in rame 18x4, 25x5 e 32x5 mm in posizione inclinata per realizzare un kit di barre verticali. Si installa direttamente sulle piastre di fondo.

altezza

100 mm

larghezza

20 mm

profondità

270 mm

colore

nero

materiale

plastica