› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 8

Cod. Rexel LE004822
Cod. Produttore 004822
Cod. EAN 3245060048228

Informazioni principali

  • Serie: Duplix
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente massima: 100 A
  • Numero partenze: 8
  • Capacità arrivi: 25 mm² (80 A max)
  • Lunghezza: 75 mm
  • Protezione: IP20
  • Materiale: Policarbonato, acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiere universali su supporto. Partenze 8. Lunghezza 75 mm. Fornite per l\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornite con sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

76 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

75 mm

altezza

10,5 mm

profondità

6,5 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

7

numero di poli

1

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

1,5 ... 16 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 16 mm²

MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 8