Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE004820
Cod. Produttore
004820
Cod. EAN
3245060048204

Informazioni di prodotto

MORSETTIERE-Morsettiera univesale 4 fori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsettiere universali su supporto. Partenze 4. Lunghezza 47 mm. Fornite per l\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornite con sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)

tipo di collegamento

avvitare

tipo di montaggio

barra DIN

altezza

10.5 mm

numero di poli

4

profondità

6.5 mm

larghezza

47 mm

Produttore

MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 4