› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 1

Cod. Rexel LE004824
Cod. Produttore 004824
Cod. EAN 3245060048242

Informazioni principali

  • Serie: Duplix
  • Tensione: 400 Vac
  • Corrente max: 100 A
  • Portata ingresso: 6-25 mm²
  • Portata uscita: 1,5-16 mm²
  • Protezione: IP 20
  • Materiale: Policarbonato
  • Lunghezza: 113 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiere universali su supporto. Partenze 12. Arrivo 1. Lunghezza 113 mm. Fornite per l\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornite con sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

76 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

113 mm

altezza

10,5 mm

profondità

6,5 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

11

numero di poli

13

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

1,5 ... 16 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 16 mm²

MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 1
€ 9,42 x 1 pz.