› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MORSETTIERE-MORSETTIERA TERRA IP2X

Cod. Rexel LE004830
Cod. Produttore 004830
Cod. EAN 3245060048303

Informazioni principali

  • Serie: IP 2X
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Corrente max: 100 A
  • Portata cavi ingresso: 6-25 mm²
  • Portata cavi uscita: 1,5-16 mm²
  • Grado protezione: IP 2X
  • Lunghezza: 47 mm
  • Materiale: Policarbonato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiere IP 2x Terra (verde) Partenze 4 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 47 mm. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vc.c. con arrivi 16 mmq

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

76 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

47 mm

altezza

30 mm

profondità

16 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

3

numero di poli

1

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

1,5 ... 16 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 16 mm²

MORSETTIERE-MORSETTIERA TERRA IP2X