› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MORSETTIERE-MORSETTIERA NEUTRO IP2X

Cod. Rexel LE004844
Cod. Produttore 004844
Cod. EAN 3245060048440

Informazioni principali

  • Serie: IP 2x Neutro
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Corrente massima: 100 A
  • Portata conduttori: 1,5-16 mm² (partenze), fino a 25 mm² (arrivi)
  • Lunghezza: 113 mm
  • Protezione: IP 2X
  • Materiale: Policarbonato (capot e base)
  • Conformità: IEC 998-2-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiere IP 2x Neutro (blu) Partenze 12 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 113 mm. Arrivi 1 da 6 mmq. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vac con arrivi 16 mmq

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

90 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

113 mm

altezza

30 mm

profondità

16 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

12

numero di poli

1

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

6 ... 25 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 16 mm²

MORSETTIERE-MORSETTIERA NEUTRO IP2X