Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE004840
Cod. Produttore
004840
Cod. EAN
3245060048402

Informazioni di prodotto

Morsettiere IP 2x Neutro (blu)

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Morsettiere IP 2x Neutro (blu) Partenze 4 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 47 mm. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vc.c. con arrivi 16 mmq

corrente nominale

76 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

47 mm

altezza

30 mm

profondità

16 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

3

numero di poli

1

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

1,5 ... 16 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 16 mm²

Produttore

MORSETTIERE-MORSETTIERA NEUTRO IP2X