› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MORSETTIERE-MORSETTIERA FASE IP2X 1

Cod. Rexel LE004855
Cod. Produttore 004855
Cod. EAN 3245060048556

Informazioni principali

  • Serie: IP 2X
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Corrente massima: 100 A
  • Capacità ingresso: 6-25 mm²
  • Capacità uscita: 1,5-16 mm²
  • Grado di protezione: IP 2X
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza meccanica: IK 04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiere IP 2x Fase (nero) Partenze 16 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 141 mm. Arrivi 1 da 6 mmq. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vac con arrivi 16 mmq

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

90 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

141 mm

altezza

30 mm

profondità

16 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

16

numero di poli

1

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

6 ... 25 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 16 mm²

MORSETTIERE-MORSETTIERA FASE IP2X 1