› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsettiere-Mors. Tetrapolare 250/4

Cod. Rexel LE037442
Cod. Produttore 037442
Cod. EAN 3245060374426

Informazioni principali

  • Tipo: Morsettiera tetrapolare
  • Corrente nominale: 400 A
  • Barre: 4 x 32x4 mm
  • Fori M6: 15
  • Fori M8: 4
  • Fori alimentazione: 2 da 10,5 mm
  • Max sezione cavo: 185 mmq
  • Serie: LE037442

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera tetrapolare 400 A. 4 barre 32 x 4 mm - 15 fori M6 - 4 fori M8 - 2 fori - 10,5 mm per alimentazione con 185 mmq max.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

280 mm

profondità

103 mm

con coperchio trasparente

con coperchio

numero di morsetti di collegamento

21

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

lunghezza

523 mm

tipo di introduzione

Cavo

materiale

Plastica

numero di ingressi

21

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

185 mm²

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 40 °C

Morsettiere-Mors. Tetrapolare 250/4