› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MORSETTIERE-BARRA DI RAME SEZ. 63X5

Cod. Rexel LE037441
Cod. Produttore 037441

Informazioni principali

  • Sezione rame: 63 x 5 mm
  • Fori lisci: 2 file Ø 10,5 mm
  • Fori centrali: 1 fila Ø 6,5 mm
  • Materiale: Rame
  • Serie: LE037441

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barre di rame sezione 63 x 5 mm. 2 file di fori lisci diametro 10,5 mm. 1 fila centrale di fori lisci diametro 6,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

5 mm

Tipologia

Piatto

altezza

63 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

700 A

MORSETTIERE-BARRA DI RAME SEZ. 63X5