Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037440
Cod. Produttore
037440

Informazioni di prodotto

MORSETTIERE-Barra di rame sez. 50x5mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barre di rame sezione 50 x 5 mm. 2 file di fori lisci diametro 10,5 mm. 1 fila centrale di fori lisci diametro 6,5 mm

lunghezza

1750 mm

altezza

10.5 mm

larghezza

6.5 mm

corrente nominale In

630 A

esecuzione

piatto

superficie

non trattato