› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MORSETTIERE- 250A 4P 9M

Cod. Rexel LE004877
Cod. Produttore 004877

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Numero poli: 4P
  • Ingombro: 9 moduli
  • Montaggio: su guida DIN35
  • Coperchio: rotante 180° rimovibile
  • Marcatura: parametri elettrici visibili
  • Fori: sfalsati per cablaggio facile
  • Serie: LE004877

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitori modulari tetrapolari 250A. Ingombro 9 moduli. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

250 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

160 mm

altezza

150 mm

profondità

44 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

4

con protezione dal contatto

MORSETTIERE- 250A 4P 9M