› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MORSETTIERE-125A 1P 2M

Cod. Rexel LE004871
Cod. Produttore 004871
Cod. EAN 3245060048716

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 1P
  • Numero morsetti: 4 + 12
  • Sezione conduttori: 1,5-35 mmq
  • Tipo: Ripartitori modulari
  • Serie: LE004871
  • Morsetti per conduttori grandi: 4
  • Morsetti per conduttori piccoli: 12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitori modulari. Morsetti: 4 per conduttori da 16,5 a 35 mmq - 12 per conduttori da 1,5 a 6 mmq.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

125 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

36 mm

altezza

104,5 mm

profondità

44 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

1

con protezione dal contatto

MORSETTIERE-125A 1P 2M