Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLGYT2A08
Cod. Produttore
LGYT2A08
Cod. EAN
3606485895871

Informazioni di prodotto

Kit morsettiera Linergy, 8 fori, 4x16 mm² + 4x10 mm², terra o neutro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit Linergy contiene una morsettiera per il collegamento dei cavi e 2 cover per il collegamento a terra e neutro. E' composto da 8 partenze, 4x16mm² e 4x10mm² (connessioni a vite). Può essere utilizzato sia per il collegamento a terra che neutro. La corrente nominale [In] è fino a 80 A. La tensione di esercizio nominale [Ue] è fino a 440 V CA. La tensione di isolamento nominale [Ui] è 750 V. Questo kit è compatibile con la gamma Prismaset XS da 13 o 18 moduli e con le gamme Resi9 MP e Mureva. Il supporto per il montaggio sulle diverse gamme è da acquistare separatamente in base alle misure del centralino. Può essere montato sul telaio o sulla guida DIN. Il colore del supporto della morsettiera è nero. Sono incluse la cover blu per il collegamento neutro e quella verde per il collegamento a terra. Il supporto e le cover della morsettiera sono in plastica e il morsetto è in ottone. La temperatura di conservazione va da -25°C a +60°C.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Altro

tensione nominale

440 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

8

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

80 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 16 mm²

Serie

PrismaSeT XS

Produttore

MORSETTIERA VITE 8 FORI TERRA O NEU