Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPK714
Cod. Produttore
A9XPK714
Cod. EAN
3606489667580

Informazioni di prodotto

Morsettiera verticale VDIS 125A 66 connessioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio Acti9 VDIS è un blocco di distribuzione verticale. È a 4 poli. Ha un totale di 66 uscite fornite con 1 morsettiera. Le uscite del blocco di distribuzione sono 14 fori per fase, 24 fori per neutro. La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La tensione di esercizio nominale Ue è 250VAC o 440 V AC. La corrente nominale In è fino a 125 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il collegamento dei terminali a tunnel consente cavi da minimo 10 mm² a massimo 35mm². Il collegamento con morsetti a molla a pressione consente l'uso di cavi rigidi in rame da minimo 1,5 mm² a massimo 10 mm². Il collegamento con morsetti a molla a pressione consente l'uso di cavi in rame intrecciato da minimo 4 mm² a massimo 10mm². Il collegamento con morsetti a molla a pressione consente l'uso di cavi flessibili o con bussole in rame da minimo 1,5 mm² a massimo 16 mm². È montabile su guida DIN. Le dimensioni totali sono (W) 40,5 mm x (H) 680 mm x (D) 71,5 mm. Il peso del prodotto è 2,04 kg.

corrente nominale

125 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

40,5 mm

altezza

680 mm

profondità

71,5 mm

tipo di collegamento

Senza viti

numero di ingressi

4

numero di uscite

66

numero di collegamenti 16 mm²

66

numero di collegamenti > 25 mm²

4

numero di poli

4

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

numero totale di collegamenti

66

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Sezione conduttore, ingresso

10 ... 35 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 16 mm²

Serie

Acti9 Distribution Blocks

Produttore

Morsettiera verticale VDIS 125A 66 connessioni montaggio su guida DIN isolamento 500V AC

€ 209,05 x 1 pz.
(pz.)