Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ35-3
Cod. Produttore
Z35-3
Cod. EAN
8016692089409

Informazioni di prodotto

Morsettiera unipolare a 3 vie, ideale per impianti civili e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai fori conici per l’introduzione dei conduttori
  • Connessione stabile con morsetti a serraggio indiretto e piastrine di rame stagnato
  • Protezione IP20 e custodia robusta in policarbonato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella distribuzione fase/terra
  • Risparmio energetico garantito da connessioni ottimali
  • Durata prolungata grazie ai materiali di alta qualità
Le morsettiere unipolari della serie Z35 di collegamento e derivazione a 3, 4 e 6 vie per conduttori da 35 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Questi morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere in sicurezza eventuali ingressi inutilizzati.

tensione di dimensionamento

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

3

larghezza/dimensione modulare

53 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

lunghezza

48.5 mm

trasparente

sezione conduttore collegabile unifilare

6 mm² 35 mm²

temperatura d’esercizio

-30 °C 85 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 mm² 35 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare 3 vie 35 mm² distribuzione fase/terra impianti civili industriali IP20 policarbonato

€ 11,37 x 1 pz.
(pz.)