Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ16-3
Cod. Produttore
Z16-3
Cod. EAN
8016692067315

Informazioni di prodotto

Le morsettiere unipolari CEZ16-3 offrono soluzioni efficienti e affidabili per impianti elettrici civili e industriali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai fori di ingresso conici
  • Risparmio di tempo con morsetti a serraggio indiretto
  • Connessione stabile e duratura garantita da piastrine di rame stagnato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP20 per sicurezza e affidabilità
  • Custodia robusta in policarbonato
  • Efficienza energetica assicurata da connessioni ottimali
Le morsettiere unipolari della serie Z16 di collegamento e derivazione a 3, 4, 5, 8 e 12 vie per conduttori da 16 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Questi morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere in sicurezza eventuali ingressi inutilizzati.

tensione di dimensionamento

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

3

larghezza/dimensione modulare

50 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38 mm

lunghezza

38 mm

trasparente

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5 mm² 16 mm²

temperatura d’esercizio

-30 °C 85 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm² 16 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare 3 vie 16 mm² serraggio indiretto IP20 policarbonato impianti elettrici civili industriali

€ 6,50 x 1 pz.
(pz.)