Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ6-5D
Cod. Produttore
Z6-5D
Cod. EAN
8016692049021

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, CON ATTACCO GUIDA DIN, 5 VIE SEZIONE NOMINALE 6mmq
Le morsettiere unipolari della serie Z6 con collegamento e derivazione a 3, 5, 6 e 10 vie per conduttori da 1÷6 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. I morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere eventuali ingressi inutilizzati. Descrizione del produttore: Le morsettiere unipolari della serie Z6 con collegamento e derivazione a 3, 5, 6 e 10 vie per conduttori da 1÷6 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. I morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere eventuali ingressi inutilizzati.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

40 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

5

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

35 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 6 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare 5 vie sezione 6mmq serraggio indiretto guida DIN impianti civili industriali