Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
tensione nominale
450 V
numero di poli
1
lunghezza
37 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
larghezza/dimensione modulare
85 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
42 mm
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a vite
trasparente
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio
-10 ... 85 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
6 ... 35 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te