Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ35-4
Cod. Produttore
Z35-4
Cod. EAN
8016692189277

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, 4 VIE SEZIONE NOMINALE 35mmq
Le morsettiere unipolari della serie Z35 di collegamento e derivazione a 3, 4 e 6 vie per conduttori da 35 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Questi morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere in sicurezza eventuali ingressi inutilizzati. Descrizione del produttore: Le morsettiere unipolari della serie Z35 di collegamento e derivazione a 3, 4 e 6 vie per conduttori da 35 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V e una protezione IP20. Sono protette da una solida custodia di policarbonato. I morsetti a serraggio indiretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Questi morsetti hanno estremità inferiori sagomate per chiudere in sicurezza eventuali ingressi inutilizzati.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

4

lunghezza

85 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

37 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 35 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare 4 vie 35mmq serraggio indiretto distribuzione elettrica civile industriale