Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ6-3D
Cod. Produttore
Z6-3D
Cod. EAN
8016692049007

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, CON ATTACCO GUIDA DIN, 3 VIE SEZIONE NOMINALE 6mmq

    Morsettiera unipolare di collegamento a 3 vie con attacco per guide DIN, particolarmente indicata per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industria.

    Compatta e robusta, ideale per l’esec

Descrizione del produttore:

    Morsettiera unipolare di collegamento a 3 vie con attacco per guide DIN, particolarmente indicata per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industria.

    Compatta e robusta, ideale per l’esec

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

40 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

3

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

23 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-20 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 6 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare 3 vie 6mmq serraggio indiretto attacco guida DIN distribuzione fase/terra impianti civili e industriali