Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ6-3
Cod. Produttore
Z6-3
Cod. EAN
8016692048994

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, 3 VIE SEZIONE NOMINALE 6mmq

    Morsettiera unipolare di collegamento a 3 vie, particolarmente indicata per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industria

    Compatta e robusta, ideale per l’esecuzione rapida e sicura di i

Descrizione del produttore:

    Morsettiera unipolare di collegamento a 3 vie, particolarmente indicata per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industria

    Compatta e robusta, ideale per l’esecuzione rapida e sicura di i

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

23 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

3

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

23 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

27,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 6 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare 3 vie serraggio indiretto sezione 6mmq per impianti civili e industriali

€ 2,65 x 1 pz.
(pz.)