Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ35-26D
Cod. Produttore
Z35-26D
Cod. EAN
8016692069364

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA UNIPOLARE

    Morsettiera unipolare di collegamento a 26 vie, studiata per essere adattata alle guide DIN.

    Particolarmente indicata per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse est

Descrizione del produttore:

    Morsettiera unipolare di collegamento a 26 vie, studiata per essere adattata alle guide DIN.

    Particolarmente indicata per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse est

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di poli

1

lunghezza

52 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

26

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

151 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-30 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 35 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare 26 vie sezione 3 mm² per nodi equipotenziali su guida DIN

€ 67,64 x 1 pz.
(pz.)