Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZ35T-11D
Cod. Produttore
Z35T-11D
Cod. EAN
8016692625768

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA UNIPOLARE

    Morsettiera unipolare di collegamento a 10 vie, studiata per essere adattata alle guide DIN.

    Particolarmente indicata per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse estranee negli impianti elettrici in locali adibiti ad uso me

Descrizione del produttore:

    Morsettiera unipolare di collegamento a 10 vie, studiata per essere adattata alle guide DIN.

    Particolarmente indicata per la realizzazione dei nodi equipotenziali di terra delle masse estranee negli impianti elettrici in locali adibiti ad uso me

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di poli

1

lunghezza

43 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

11

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

58 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 35 mm²

Produttore

Morsettiera unipolare 11 vie sezione 35mm² per nodi equipotenziali impianti elettrici uso meccanico