Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZS-B6
Cod. Produttore
ZS-B6
Cod. EAN
8016692493084

Informazioni di prodotto

MORSETTIERE IN STEATITE
Le morsettiere della serie ZS per conduttori da 4÷16 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di steatite. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio. Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie ZS per conduttori da 4÷16 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di steatite. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

colore

Bianco

Tipologia

Terminale singolo conduttore

sezione max. del cavo

6 mm²

sezione min. del cavo (lato impianto)

2,5 mm²

sezione min. del cavo (lato lampada)

1,5 mm²

Produttore

Morsettiera steatite 2 poli 4-16 mm² connessioni rapide impianti elettrici civili industriali 450 V