› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsettiera neutro/terra 12 uscite guida DIN quadri E109M

Cod. Rexel BTIE109M
Cod. Produttore E109M
Cod. EAN 8012199031965

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsettiera neutro/terra
  • Moduli DIN: 54-72-96
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Quadri art. E109/E209
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera per quadri elettrici modello E109M con montaggio a vite e collegamento avvitato. Dispone di 12 uscite e un ingresso, con un polo singolo. Adatta per conduttori a filo sottile, massicci e multifilari, garantendo versatilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono un fissaggio sicuro e un collegamento stabile, questa morsettiera assicura un'efficace distribuzione elettrica nei quadri di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Morsettiera di neutro o terra per quadri art. E109... E209... da 54-72-96 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

76 A

tipo di montaggio

Vite

larghezza

200 mm

altezza

10 mm

profondità

8 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

12

numero di poli

1

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

6 ... 25 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 16 mm²

Serie

MAS

Morsettiera neutro/terra 12 uscite guida DIN quadri E109M