› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Morsettiera neutro modulare per quadri SDX installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI94000MN
Cod. Produttore 94000MN
Cod. EAN 8012199787787

Informazioni principali

  • Descrizione: MAS SDX - MORSETTIERA
  • Uso: Connessione conduttori neutro
  • Serie: MAS
  • Applicazione: Quadri SDX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera per connessioni elettriche con montaggio a vite e collegamento mediante avvitamento. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, assicura una connessione stabile e duratura nei quadri elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, offre una soluzione pratica per la distribuzione e il collegamento dei cavi. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo componente un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Morsettiera per connessione dei conduttori di neutro in quadri SDX

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Vite

larghezza

416 mm

altezza

12 mm

profondità

6,5 mm

tipo di collegamento

Avvitare

Serie

MAS

Morsettiera neutro modulare per quadri SDX installazioni elettriche