› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsettiera neutro 22 poli per centralini resina guida DIN

Cod. Rexel BTIFMM22N
Cod. Produttore FMM22N
Cod. EAN 8012199180298

Informazioni principali

  • Poli: 22
  • Sezione 1 polo: 25 mmq
  • Sezione 21 poli: 16 mmq
  • Tipo: Morsettiera neutro
  • Compatibilità: Centralini resina
  • Serie: E215 e Linea Space
  • Materiale: Resina
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Morsettiera neutro a 22 poli con montaggio su guida DIN, progettata per garantire un collegamento affidabile tramite avvitamento. Adatta per conduttori a filo sottile, massicci e multifilari, offre una soluzione versatile e sicura per la distribuzione elettrica. Ideale per impianti elettrici che richiedono un numero elevato di uscite, facilita l’organizzazione e la gestione dei cavi, assicurando stabilità e resistenza nel tempo. La sua configurazione permette un’installazione rapida e precisa, mantenendo l’efficienza e la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Morsettiera di neutro 22 poli (1x25 mmq + 21x16 mmq) per centralini in resina Serie E215 e Linea Space

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

76 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

176 mm

altezza

30 mm

profondità

16 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

21

numero di poli

22

con protezione dal contatto

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

6 ... 25 mm²

Sezione conduttore, uscita

1,5 ... 16 mm²

Morsettiera neutro 22 poli per centralini resina guida DIN