Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEEKL2S
Cod. Produttore
EKL2S
Cod. EAN
8016692575162

Informazioni di prodotto

MORSETTIERE A 12 POLI, IN POLIPROPILENE
Le morsettiere della serie EKLN per connettori da 1.5÷2.5 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di PA 6.6. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio. Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie EKLN per connettori da 1.5÷2.5 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di PA 6.6. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Bianco

tensione nominale

450 V

numero di poli

12

lunghezza

23,4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

133,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

17,3 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 10 mm²

Produttore

Morsettiera 12 poli polipropilene serraggio diretto 1,5-2,5 mm² impianti civili industriali 450 V